Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Hansgrohe Metris Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70063599
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14888000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schwenkventil
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

- ComfortZone 320
- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Laminarstrahl
- mit Geräteabsperrventil
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- für Durchlauferhitzer geeignet
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- PA-IX 28348/IC
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 281,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 338,78*
€ 403,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 330,78*
€ 393,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,42*
€ 376,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,06*
€ 334,46
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73853000
ab € 359,36*
Ähnlich
Hansgrohe
73853800
ab € 467,24*
Ähnlich
Hansgrohe
73803800
ab € 513,20*
Ähnlich
Hansgrohe
14884800
ab € 441,70*
Ähnlich
Hansgrohe
72821000
ab € 264,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72820000
ab € 226,42*
Ähnlich
Hansgrohe
72821800
ab € 388,77*
Ähnlich
Hansgrohe
72820800
ab € 345,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.