Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M71 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065307
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73803800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Besteht aus: Einhebel-Küchenmischer, Schlauchbox
- ComfortZone 320
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminarstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- deutlich reduziertes Spritzverhalten durch sanften Start des Wasserstrahls
- Hahnlochbohrung mit 35 mm erforderlich
- DVGW NW-6506CT0431
- P-IX 28791/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 513,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,44*
€ 716,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 599,43*
€ 713,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 571,48*
€ 680,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 551,99*
€ 656,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 513,20*
€ 610,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
73853000
ab € 359,36*
Ähnlich
Hansgrohe
73853800
ab € 467,24*
Ähnlich
Hansgrohe
14888000
ab € 281,06*
Ähnlich
Hansgrohe
14884800
ab € 441,70*
Ähnlich
Hansgrohe
72821000
ab € 264,54*
Ähnlich
Hansgrohe
72820000
ab € 226,42*
Ähnlich
Hansgrohe
72821800
ab € 388,77*
Ähnlich
Hansgrohe
72820800
ab € 345,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.