Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom
Hansgrohe Metropol Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064043
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     74560000
EAN/GTIN:
     4011097812878
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: S-Anschlüsse
  • Stichmaß: 150 ± 12 mm
  • Durchflussmenge bei 3 bar: 22 l/min
  • Keramikmischsystem
  • min. Betriebsdruck: 1 bar
  • max. Betriebsdruck: 10 bar
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Rückflussverhinderer
  • mit Schalldämpfer
  • Schlauchanschluss DN15
  • Anschlussgröße: DN15
  • PA-IX 7299/IB
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 210,59*
€ 250,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 209,53*
€ 249,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,52*
€ 236,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,51*
€ 230,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,96*
€ 209,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74565000
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
32560000
ab € 159,99*
Ähnlich
Hansgrohe
32565000
ab € 148,71*
Ähnlich
Hansgrohe
15677000
ab € 280,27*
Ähnlich
Hansgrohe
71760000
ab € 108,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.