Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Talis E Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Talis E Waschbecken Chrom
Hansgrohe Talis E Waschbecken Chrom
Hansgrohe Talis E Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064120
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     71760000
EAN/GTIN:
     4011097770918
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Anschlussart: S-Anschlüsse
  • Stichmaß: 150 ± 12 mm
  • Durchfluss für Handbrause bei 3 bar: 17 l/min
  • Keramikmischsystem
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Rückflussverhinderer
  • mit Schalldämpfer
  • Schlauchanschluss DN15
  • Anschlussgröße: DN15
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 108,17*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,20*
€ 158,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,91*
€ 155,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,96*
€ 148,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,64*
€ 142,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,17*
€ 128,72
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
74565000
ab € 163,74*
Ähnlich
Hansgrohe
74560000
ab € 175,96*
Ähnlich
Hansgrohe
32560000
ab € 159,99*
Ähnlich
Hansgrohe
32565000
ab € 148,71*
Ähnlich
Hansgrohe
15677000
ab € 280,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.