Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Ecostat Square Waschbecken Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Ecostat Square Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Square Waschbecken Chrom
Hansgrohe Ecostat Square Waschbecken Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70064304
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     15712000
EAN/GTIN:
     4059625028728
Suchbegriffe:
Unterputz Einhebelmischer Einheit
unterputz einhebelmischer einheit
  • 1 Verbraucher
  • Thermostatkartusche zur Regelung der Temperatur
  • Sicherheitssperre bei 40° C
  • Temperaturbegrenzung einstellbar
  • Anschlussart: Grundkörper
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Chrom
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 267,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,88*
€ 375,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 312,35*
€ 371,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,03*
€ 357,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 267,07*
€ 317,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39711000
ab € 363,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39716000
ab € 364,55*
Ähnlich
Hansgrohe
10715000
ab € 330,15*
Ähnlich
Hansgrohe
15758000
ab € 256,34*
Ähnlich
Hansgrohe
15756000
ab € 230,13*
Ähnlich
Hansgrohe
15714000
ab € 257,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.