Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Starck Chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Hansgrohe AXOR Starck Chrom
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69451358
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     10715000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
  • Thermostatkartusche
    - min. Betriebsdruck: 1 bar
    - max. Betriebsdruck: 10 bar
    - Sicherheitssperre bei 38° C
    - Temperaturbegrenzung einstellbar
    - Rückflussverhinderer
    - Schalldämpfer
    - Anschlussart: Grundkörper
    - Geräuschgruppe: II
    - DVGW NW-6509BQ0587
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Thermostat
Ja
Produktfarbe
Chrom
Kartuschentyp
Thermostatisch
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 330,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 393,37*
€ 468,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 387,26*
€ 460,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,99*
€ 449,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 366,32*
€ 435,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,15*
€ 392,88
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
39711000
ab € 363,22*
Ähnlich
Hansgrohe
39716000
ab € 364,55*
Ähnlich
Hansgrohe
15758000
ab € 256,34*
Ähnlich
Hansgrohe
15756000
ab € 230,13*
Ähnlich
Hansgrohe
15714000
ab € 257,16*
Ähnlich
Hansgrohe
15712000
ab € 267,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.