Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe M71 Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Hansgrohe M71 Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065340
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     73804800
EAN/GTIN:
     4059625017548
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

Select: Wasserfreude auf Knopfdruck

Sanfte Tropfen oder belebende Massage? Mit einem Klick die Strahlart wechseln und noch mehr Spaß beim Duschen haben.

- Besteht aus: 2-Loch Einhebel-Küchenmischer, Bedienelement, Schlauchbox
- ComfortZone 200
- Schwenkbereich 110° / 150°
- flexible Positionierung Bedienelement, 2 Hahnlochbohrungen mit Ø 35 mm erforderlich
- Normalstrahl
- Select-Knopf zum komfortablen An- und Abstellen des Wasserstrahls
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 8 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- sBox für eine leise, leichtgängige und geschützte Schlauchführung im Unterschrank, Auszugslänge bis zu 76 cm
- DVGW NW-6506CT0431
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 535,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 628,26*
€ 747,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 624,35*
€ 742,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,35*
€ 713,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 578,59*
€ 688,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 535,96*
€ 637,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
34820000
ab € 246,66*
Ähnlich
Hansgrohe
34822000
ab € 284,22*
Ähnlich
Hansgrohe
34820800
ab € 333,05*
Ähnlich
Hansgrohe
34822800
ab € 383,97*
Ähnlich
Hansgrohe
73804000
ab € 411,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.