Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Citterio M Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Citterio M Edelstahl
Hansgrohe AXOR Citterio M Edelstahl
Hansgrohe AXOR Citterio M Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69485664
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     34820800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
AirPower: mehr Volumen durch Luftbeimischung

Bei dieser Technologie vermischt hansgrohe Wasser mit Luft und Sie verspüren wohlig perlende AirPower auf der ganzen Haut. Denn mit Luft angereichertes Wasser macht Tropfen fülliger, leichter und weicher. Ihr Wasser setzen Sie so effizienter ein.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Schwenkbereich einstellbar in 3 Stufen auf 110°, 150° oder 360°
- Normalstrahl
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 13 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 19701/IA
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 333,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 386,18*
€ 459,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 382,98*
€ 455,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 369,33*
€ 439,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 359,97*
€ 428,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 333,05*
€ 396,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
34820000
ab € 246,66*
Ähnlich
Hansgrohe
34822000
ab € 284,22*
Ähnlich
Hansgrohe
34822800
ab € 383,97*
Ähnlich
Hansgrohe
73804800
ab € 535,96*
Ähnlich
Hansgrohe
73804000
ab € 411,08*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.