Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe Metris Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Hansgrohe Metris Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70065455
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     14834800
EAN/GTIN:
     4011097823683
Suchbegriffe:
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Spültisch-Einhandmischer
Spültisch-Einhebelmischer
ComfortZone: Armaturen in verschiedenen Höhen

Großzügige Maße, ausgefeilte Technik, intuitive Handhabung. Herausragendes Design, hohe Sicherheitsstandards und ein dickes Plus an Bequemlichkeit: hansgrohe Duschen, Armaturen und Thermostate, die dieses Markenzeichen tragen, weiten Ihre ComfortZone aus.

QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- ComfortZone 220
- Schwenkbereich 110° / 150°
- Laminar- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung automatisch durch Schließen der Armatur
- MagFit magnetische Brausehalterung
- Quick-Connect Brauseschlauch
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 28074/IOO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Waschbecken
Produktfarbe
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 380,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 462,31*
€ 550,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 454,72*
€ 541,12
pro Stück
ab 3 Stück
€ 443,36*
€ 527,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,94*
€ 512,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 416,91*
€ 496,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 380,73*
€ 453,07
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 481,77*
Ähnlich
Hansgrohe
16582800
ab € 668,29*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 69,34*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,58*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,66*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,36*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.