Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hansgrohe AXOR Montreux Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hansgrohe AXOR Montreux Edelstahl
Hansgrohe AXOR Montreux Edelstahl
Hansgrohe AXOR Montreux Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE7-69460911
Hersteller:
     Hansgrohe
Herst.-Nr.:
     16582800
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
QuickClean: einfache Kalk-Entfernung

Wer putzt schon gern? Unsere Erfindung QuickClean entfernt Schmutz und Kalkablagerungen an Armaturen und Brausen im Schnellverfahren. Dafür sorgen flexible Silikonnoppen. Achtung vor Kopien: Nur dieses QuickClean Logo bürgt für echte hansgrohe Qualität!

- Schwenkbereich 360°
- Normal- und Brausestrahl
- Brausestrahl arretierbar, Strahlrückstellung durch Tastendruck
- Anschlussgröße: DN15
- Durchflussmenge 9.5 l/min
- Keramikmischsystem
- Anschlussart: G …œ Anschlussschläuche
- Rückflussverhinderer integriert
- für Durchlauferhitzer geeignet
- P-IX 7285/IO
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für
Badewanne & Dusche
Produktfarbe
Edelstahl
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 668,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 807,10*
€ 960,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 766,59*
€ 912,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 742,17*
€ 883,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 716,06*
€ 852,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 668,29*
€ 795,27
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hansgrohe
16582000
ab € 481,77*
Ähnlich
Hansgrohe
71830000
ab € 69,34*
Ähnlich
Hansgrohe
71831000
ab € 87,31*
Ähnlich
Hansgrohe
71832000
ab € 81,58*
Ähnlich
Hansgrohe
71837000
ab € 73,66*
Ähnlich
Hansgrohe
71839000
ab € 80,62*
Ähnlich
Hansgrohe
71833000
ab € 115,36*
Ähnlich
Hansgrohe
14834000
ab € 305,19*
Ähnlich
Hansgrohe
14834800
ab € 380,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.