Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 66 252 6615 Drahtverbinder D-Sub 2 Schwarz, Metallisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Harting 09 66 252 6615 Drahtverbinder D-Sub 2 Schwarz, Metallisch
Harting 09 66 252 6615 Drahtverbinder D-Sub 2 Schwarz, Metallisch
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70267075
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 66 252 6615
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenleiste
buchsenleiste 15polig
buchsenleiste
buchsenleiste harting
Steckverbinder, Low-profile, Wellenlötanschluss, Bemessungsstrom: 6,5A, Buchse, Baugröße: D-Sub 2, Thermoplastischer Formstoff, glasfaserverstärkt (PBTP), Stahl, oberflächenveredelt, Kontakte: 15, mit Massekontakt, Kupferlegierung.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
9.81 g
Merkmale
Stecker
D-Sub 2
Produktfarbe
Schwarz, Metallisch
Material
Polybutylene terephthalate (PBT), Stahl, Thermoplastisches Harz
Material der Abschirmung des Steckverbinders
Kupferlegierung
Kontaktwiderstand
10 mΩ
Spannung
1000 V
Stromstärke
6.5 A
Einsteckkraft
50 N
Zertifizierung
UL 1977 ECBT2.E102079
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,28*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,29*
€ 6,30
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,86*
€ 5,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,45*
€ 5,30
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,22*
€ 5,02
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Harting
09 67 015 5615
ab € 3,4109*
Sonstiges
Harting
09 67 000 9974
ab € 0,1411*
Sonstiges
Harting
09 67 001 9974
ab € 0,25202*
Sonstiges
Harting
09 67 015 5601
ab € 0,6887*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.