Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fellowes Levado


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Fellowes Levado
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70332588
Hersteller:
     Fellowes
Herst.-Nr.:
     9870501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Tischplatte
tischplatte lichtgrau
tischplatte
fellowes tischplatte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
800 mm
Tiefe
1800 mm
Höhe
25 mm
Technische Details
Produkttyp
Chefbürotisch
Vorgesehene Verwendung
Homeoffice, Büro
Typ
Gerade
Tischplattenform
Rechteckige Form
Oberflächenfarbe des Tischs
Grau
Tischplattenmaterial
Melamin-Formaldehyd (MF)
Farbe der Beine
Grau
Oberflächenmaterial Tischplatte
Laminat
Höhenverstellbar
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 173,08*
€ 205,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 168,32*
€ 200,30
pro Stück
ab 4 Stück
€ 165,77*
€ 197,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 158,21*
€ 188,27
pro Stück
ab 6 Stück
€ 155,78*
€ 185,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,30*
€ 182,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,75*
€ 157,97
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Fellowes
7032001
ab € 105,68*
Sonstiges
Fellowes
7032101
ab € 105,68*
Sonstiges
Fellowes
7032201
ab € 115,47*
Sonstiges
Fellowes
7032301
ab € 115,50*
Sonstiges
Fellowes
9870001
ab € 119,26*
Sonstiges
Fellowes
9870101
ab € 128,49*
Sonstiges
Fellowes
9870201
ab € 132,85*
Sonstiges
Fellowes
9870301
ab € 119,24*
Sonstiges
Fellowes
9870401
ab € 146,32*
Sonstiges
Fellowes
9870601
ab € 119,06*
Sonstiges
Fellowes
9870701
ab € 128,66*
Sonstiges
Fellowes
9870801
ab € 132,70*
Sonstiges
Fellowes
9870901
ab € 119,19*
Sonstiges
Fellowes
9871001
ab € 128,44*
Sonstiges
Fellowes
9871101
ab € 132,63*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.