Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Peripheriegeräte
>
Monitor-Übersicht
>
Monitor
>
Touchscreen
>
Artikel
DELL C7520QT Signage-Display 189,2 cm (74.5") LCD 350 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-70489359
Hersteller:
Dell
Herst.-Nr.:
C7520QT
EAN/GTIN:
5397184200155
Suchbegriffe:
Dell Monitore
Bildschirm
Computer Monitore
Computermonitor
Schreiben, Brainstorming und Steigerung der Produktivität praktisch ohne Verzögerung mit 20-Punkt-Touch-Technologie und unserer exklusiven Dell Screen Drop Funktion.
Weitere Informationen:
Merkmale
Wandmontage
Ja
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
74.5 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
350 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
IPS
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
20
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
8 ms
Kontrastverhältnis
1200:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,073 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.429 x 0.429 mm
Wiederholfrequenz
60 Hz
Farbskala
72 %
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 80 %
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
5 - 90 %
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
DisplayPort, HDMI, USB, VGA
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1735.02 mm
Display Tiefe
79.1 mm
Display Höhe
1017.44 mm
Displaygewicht
64000 g
Breite
1734.82 mm
Tiefe
78.74 mm
Höhe
1018.54 mm
Gewicht
64000 g
Verpackungsdaten
Paketgewicht
76000 g
Sonstige Funktionen
Schnellstartübersicht
Ja
Seitenverhältnis
16:9
Audioausgang
3.5 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Zertifikate
Zertifizierung
UL
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
140 W
Stromverbrauch (Standby)
0.3 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Stromverbrauch (max.)
270 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
2
RMS-Leistung
40 W
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
3
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
HDMI-Version
2.0
VGA (D-Sub)-Eingangsanschlüsse
1
Anzahl der USB-Anschlüsse
7
USB-Version
2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
CO2-Fußabdruck
Gesamter Kohlendioxid-Fußabdruck
2770 Kilogramm CO2
Gesamte Kohlendioxidemissionen (Standardabweichung)
1428 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Herstellung)
1408 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Logistik)
400 Kilogramm CO2
Kohlenstoffemissionen (Energieverbrauch)
940 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen (Ende der Lebensdauer)
22 Kilogramm CO2
Kohlendioxidemissionen gesamt (ohne Nutzungsphase)
1830 Kilogramm CO2
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
400 x 400 mm
... >
Industrie- & Laborequipment
>
Beschilderung
>
Signage-Displays
Weitere Suchbegriffe:
Flachbild Monitore
,
Flachbildschirm
,
Flatscreen
,
LCD Monitor
,
LED Monitor
,
Monitor
,
Monitore
,
TFT
,
TFT Display
,
TFT Monitor
,
TFT-Bildschirm
,
Touch Screen
,
Touch-Monitor
,
Touchmonitor
,
Touchscreen
,
4K Monitor
,
4K Monitore
,
UHD Monitor
,
UHD Monitore
,
UltraHD Monitor
,
UltraHD Monitore
,
dell bildschirm ips
,
dell monitore
,
dell monitor c3422we
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.411,29*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.610,86*
€ 4.296,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.590,31*
€ 4.272,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.493,60*
€ 4.157,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.439,98*
€ 4.093,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.411,29*
€ 4.059,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 3 jahre ProSupport for monitors
Dell
MC7520QT_3AE3PAE
ab € 239,33*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre Basic Advanced Exchange
Dell
MC7520QT_3AE5AE
ab € 554,00*
Zubehör
DELL Erweiterung von 3 jahre Basic Advanced Exchange auf 5 jahre ProSupport for monitors
Dell
MC7520QT_3AE5PAE
ab € 947,76*
Zubehör
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
Dell
D3100
ab € 220,88*
Zubehör
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
Dell
452-BBOT
ab € 194,67*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Doppelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4TWSI
ab € 143,99*
Zubehör
R-Go Tools Monitorarm R-Go Caparo, verstellbarer Einzelmonitorarm mit Gasfeder, 100% Zirkular, 3-9 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLCA4SI
ab € 85,26*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Doppel-Monitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg belastbar, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4TWSI
ab € 80,49*
Zubehör
R-Go Tools Monitorhalterung R-Go Zepher, verstellbarer Einzelmonitorarm, 100% Zirkular, bis 8 kg Tragkraft, schwarz
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen