Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DELL USB 3.0-Dockingstation D3100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
DELL USB 3.0-Dockingstation D3100
Artikel-Nr.:
     CIDE4-24872930
Hersteller:
     Dell
Herst.-Nr.:
     452-BBOT
EAN/GTIN:
     5712505261163
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Über die Dell™ Dockingstation – USB 3.0 wird das Notebook mit bis zu drei zusätzlichen Monitoren, unterschiedlichen externen Geräten und dem Internet über ein einziges Kabel verbunden.
Weitere Informationen:
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
1000BASE-T, 1000BASE-TX, 100BASE-T, 100BASE-TX, 10BASE-T
Wake-on-LAN bereit
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3u
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
AC-Netzadapter
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Treiber enthalten
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Hostschnittstelle
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-B
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
Kopfhörerausgänge
1
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Line-out
Ja
USB-Stecker
USB Typ-A, USB Typ-B
Gleichstrom-Anschluss (DC)
Ja
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Kompatible Steckertypen
EU
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Auflösung (maximal, digital)
3840 x 2160 Pixel
Anzahl der Display unterstützt
3
Kabelsperre-Slot
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 194,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,35*
€ 278,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,16*
€ 273,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 221,32*
€ 263,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 215,38*
€ 256,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 194,67*
€ 231,66
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Dell
DELL-SE2422H
ab € 69,77*
Zubehör
Dell
DELL-SE2222H
ab € 84,91*
Zubehör
Dell
DELL-SE2722H
ab € 85,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.