Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01742-001 Überwachungskamerazubehör Montage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01742-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Axis 01742-001 Überwachungskamerazubehör Montage
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70593776
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01742-001
EAN/GTIN:
     7331021067103
Suchbegriffe:
Kamerahalter
Kamerahalterung
axis kamerahalter
kamerahalter
AXIS TM3101 Pendant Wall Mounts ermöglichen saubere Hängemontage von fest ausgerichteten, kleinen Kuppelkameras. Versenkt montiert in die Wand integriert. Wählen Sie zwischen weiß oder schwarz. Kompatibel mit einer Vielzahl von Axis Produkten. Im Fach können die Anschlussgeräte und sogar ein Mikrofon sicher untergebracht werden. Mit dieser kompakten Halterung lässt sich die Kamera genau am richtigen Ort installieren – wie zum Beispiel oberhalb von Ladenfronten, um die Analaysefunktionen von Axis für den Einzelhandel wie Personenzählung und Gesichtserkennung nutzen zu können.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85299020
Gewicht und Abmessungen
Breite
124 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
39 mm
Gewicht
159 g
Lieferumfang
Montageset
Ja
Schnellinstallationsanleitung
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 65 °C
Ergonomie
Höchstgewichtskapazität
1.5 kg
Merkmale
Typ
Montage
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Produktfarbe
Weiß
Markenkompatibilität
Axis
Kompatibilität
M3044-V, M3044-WV, M3045-V, M3045-WV, M3046-V, M3047-P, M3048-P, M3104-L, M3104-LVE, M3105-L, M3105-LVE, M3106-L Mk II, M3106-LVE Mk II, M4206-LV, M4206-V, P3904-R Mk II, P3905-R Mk II, P3915-R Mk II
Gehäusematerial
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Kabel routing
Intern
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 42,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,64*
€ 66,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,18*
€ 65,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,91*
€ 61,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,38*
€ 57,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 42,05*
€ 50,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.