Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II M16 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer FAZ II M16 Stahl
Fischer FAZ II M16 Stahl
Fischer FAZ II M16 Stahl
Fischer FAZ II M16 Stahl
Fischer FAZ II M16 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE4-70722317
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     95968
EAN/GTIN:
     4006209959688
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
ankerbolzen fischer
Der fischer Bolzenanker FAZ II ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus galvanisch verzinktem Stahl werden Lasten im Innenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Kabeltrassen und Konsolen.

- Nach der neuen Bewertung (ETA) erhöhen sich die Zugtragfähigkeiten entscheidend. Dadurch werden weniger Anker benötigt.
- Die variablen Verankerungstiefen bei den Größen M8 bis M16 ermöglichen erstmals ein millimetergenaues Anpassen an die Lasten.
- Die Ausführung mit Hutmutter bietet eine optisch schöne Verankerung und schützt aufgrund der runden Form auch vor Verletzungen.
- Der erste Bolzenanker M6 mit einer ETA Bewertung Option 1, für sichere und zugelassene Verankerungen.
- Die internationalen Zulassungen garantieren maximale Sicherheit und höchste Leistungsfähigkeit.
Weitere Informationen:
Merkmale
Verbindender thread type
M16
Material
Stahl
Typ
Schließendstab
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
100 mm
Weitere Suchbegriffe: ankerbolzen, blitzanker ba-w3
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,8579*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,6179*
€ 11,4453
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,4979*
€ 11,3025
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,9579*
€ 10,6599
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,8279*
€ 10,5052
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,3679*
€ 9,9578
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,8579*
€ 8,1609
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
95864
ab € 3,27*
Ähnlich
fischer
95865
ab € 5,307*
Ähnlich
fischer
95967
ab € 6,3381*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.