| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-71031005 Herst.-Nr.: PRO-VKM47.GR EAN/GTIN: 4049759221140 |
| |
|
| | |
| Zur vertikalen Kabelführung in Netzwerk- und Serverschränken PRO Montage an den horizontalen Tiefenstreben links- und rechtsseitig im Schrank Inkl. abnehmbarer Frontabdeckung mit Schnellverschluss Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 100 mm | | Tiefe | 111 mm | Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85389099 | Merkmale | Typ | Kabelmanagementtafel | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Stahl | | Rack-Kapazität | 47U |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, Rack Zubehör, 19 Zoll Schrank, NT-Schrank, Netzwerk-Schrank, Netzwerkschrank, Server-Schrank, Serverschrank, rack zubehör, Komponent |
| | |
| |