Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Lanberg WF01-6612-10S Rack 12U Wandmontiertes Regal Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71071214
Hersteller:
     Lanberg
Herst.-Nr.:
     WF01-6612-10S
EAN/GTIN:
     5901969403169
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
19 zoll wandgehäuse
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Montageset
Ja
Merkmale
Rack-Kapazität
12U
Typ
Wandmontiertes Regal
Höchstgewichtskapazität
60 kg
Produktfarbe
Grau
Rahmentyp
Geschlossen
Hintertürkonstruktion
Metall
Vordertürenkonstruktion
Glas/Stahl
Seitenwandkonstruktion
Metall
Abnehmbare Seitenpanele
Ja
Seitenabdeckung enthalten
Ja
Sperrschloss
Ja
Vordertür-Schlüsselverriegelung
Ja
Seitenwand-Schlüsselverriegelung
Ja
Ablageschienen
Ja
Regalschienenstärke
1.5 mm
Montage erforderlich
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Zertifizierung
ANSI/EIA RS-310-D, DIN 41491/PART 1, DIN 41494/PART 7, ETSI, IEC297-2:1982
Gewicht und Abmessungen
Größe (Imperial)
19 "
Breite
600 mm
Tiefe
600 mm
Höhe
645.7 mm
Gewicht
23000 g
Montagetiefe (max.)
505 mm
Weitere Suchbegriffe: Schrank, Regal, Gestelle, Gestell, Ständer, Ablage, Ablagen, Wandregal, Wandregale
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 92,26*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,79*
€ 141,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,36*
€ 140,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 110,78*
€ 131,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,26*
€ 109,79
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.