| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE4-71073960 Herst.-Nr.: GC-N0102 EAN/GTIN: 4014619725878 |
| |
|
| | |
| Der 120 mm Einbaulüfter mit Schutzkontakt-Anschlusskabel und robustem Metallgehäuse eignet sich für den nachträglichen Einbau in die Good Connections® Wandgehäuse GC-R0001 bis GC-R0007 und GC-R0100 bis GC-R0103 sowie alle gängigen 10 und 19 Wandgehäuse, die über eine entsprechende Aussparung (Lochabstand Mitte/Mitte = 105 mm) verfügen. Das bereits vormontierte Lüftergitter verhindert das Eindringen von Fremdkörpern in die Lüfterblätter. Weitere Informationen: Lieferumfang | Mitgelieferte Kabel | AC | | Montageset | Ja | | Steckertypen enthalten | EU | Energie | Energiequelle | AC | Gewicht und Abmessungen | Breite | 120 mm | | Tiefe | 38 mm | | Höhe | 120 mm | Merkmale | Typ | Kühlgebläse | | Produktfarbe | Schwarz | | Gehäusematerial | Metall | | Anzahl Lüfter | 1 Lüfter | | Kabellänge | 1.8 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Komponent |
| | |
| |