Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

raaco 1/2 Tool Fix Veranstalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
raaco 1/2 Tool Fix Veranstalter
raaco 1/2 Tool Fix Veranstalter
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71184189
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     136037
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Werkzeugbox
Werkzeugkasten
Werkzeugkiste
raaco werkzeugbox
Einzigartiger Halter für die sichere Aufbewahrung von Werkzeug. Das Innere des Halters besteht aus flexiblem Gummi (TPE), welches Werkzeug der unterschiedlichsten Formen und Größen fest aufnimmt, sogar kopfüber. Außen ist stark haftendes Klettband zur Befestigung im Tool Taco oder in der 1/2 Tasche offen angebracht. Kein Werkzeug im Lieferumfang enthalten.
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Veranstalter
Produktfarbe
Grau
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
238 mm
Tiefe
40 mm
Höhe
150 mm
Gewicht
300 g
Weitere Suchbegriffe: werkzeugbox
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,46*
€ 31,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,43*
€ 26,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,60*
€ 22,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.