Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AEG A6RHES31 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Regal Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
AEG A6RHES31 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Regal Transparent
AEG A6RHES31 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Regal Transparent
AEG A6RHES31 Teile/Zubehör für Kühl- und Gefrierschrank Regal Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71213136
Hersteller:
     AEG
Herst.-Nr.:
     902 979 891
EAN/GTIN:
     7332543673452
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Das entnehmbare Ausziehtablett ermöglicht Dank seiner praktischen Funktionen einen perfekten Blick und besten Zugriff auf Ihre Lebensmittel. Gewährt optimale Flexibilität durch die Entnahme, dank der seitlichen Handgriffe. Einfach die gewünschten Lebensmittel auf das Tablett stellen und zum Zubereiten der Speisen neben die Arbeitsfläche stellen, oder fertige Gerichte damit servieren. Für Einbau-Kühlschränke.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
455 mm
Tiefe
305 mm
Gewicht
3200 g
Merkmale
Typ
Regal
Markenkompatibilität
AEG
Geeignet für
Kühlschrank
Anzahl
1
Produktfarbe
Transparent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 129,32*
€ 153,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,46*
€ 151,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 124,89*
€ 148,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,61*
€ 143,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,37*
€ 125,39
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.