Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Präzisionswerkzeuge
>
Spannmittel
>
Magnet-Spanneinrichtungen
>
Magnet-Schutzbacke
>
Artikel
SCANGRIP 06.1150 Zubehör Werkbank-Schraubstock
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE4-71287888
Hersteller:
SCANGRIP
Herst.-Nr.:
06.1150
EAN/GTIN:
5708997611500
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
MAGNEFIX G schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Gummiauflage
Schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Gummiauflage. Für unregelmäßig profilierte Teile, dünnwandige Rohre, empfindliche Teile usw. ERHÄLTLICHE MAGNEFIX G GRÖSSEN:
100 mm (Art-Nr. 06.1100 - gewicht 212 g)
120 mm (Art-Nr. 06.1120 - gewicht 254 g)
125 mm (Art-Nr. 06.1125 - gewicht 266 g)
140 mm (Art-Nr. 06.1140 - gewicht 296 g)
150 mm (Art-Nr. 06.1150 - gewicht 318 g)
160 mm (Art-Nr. 06.1160 - gewicht 340 g)
180 mm (Art-Nr. 06.1180 - gewicht 382 g)
SCANGRIP produziert seit 50 Jahren Schutzbacken für Schraubstöcke und ist der weltweit größte Hersteller in diesem Spezialsegment mit einem umfassenden Komplettprogramm für alle denkbare Aufgaben und Schraubstockgrößen.
... >
Handwerkzeuge
>
Halte- & Spannwerkzeuge
>
Zubehör Werkbank-Schraubstock
Weitere Suchbegriffe:
scangrip schonbacken 150mm
,
schonbacken
,
schonbacken 150mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 12,98*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,80*
€ 21,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,73*
€ 19,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,98*
€ 15,45
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP 06.0100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.0100
ab € 9,86*
Ähnlich
SCANGRIP 06.1100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.1100
ab € 11,80*
Ähnlich
SCANGRIP 06.2100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.2100
ab € 12,05*
Ähnlich
SCANGRIP 06.3100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.3100
ab € 11,97*
Ähnlich
SCANGRIP 06.4100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.4100
ab € 17,82*
Ähnlich
SCANGRIP 06.5100 Zubehör Werkbank-Schraubstock
SCANGRIP
06.5100
ab € 17,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen