Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 06.3140 Zubehör Werkbank-Schraubstock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm Scangrip
Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm Scangrip
Magnet-Schonbacken-Paar P 140mm Scangrip
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71287903
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     06.3140
EAN/GTIN:
     5708997631409
Suchbegriffe:
Magnet-Schutzbacke
Riffelbacken
Schonbacken
Schraubstockbacken
MAGNEFIX P schutzbacken aus gehärtetem Aluminium mit Prismen
Prismatische Rohrschutzbacken aus gehärtetem Aluminium. Für einfache Zentrierung ERHÄLTLICHE MAGNEFIX P GRÖSSEN:
100 mm (Art-Nr. 06.3100 - gewicht 172 g)
120 mm (Art-Nr. 06.3120 - gewicht 208 g)
125 mm (Art-Nr. 06.3125 - gewicht 216 g)
140 mm (Art-Nr. 06.3140 - gewicht 242 g)
150 mm (Art-Nr. 06.3150 - gewicht 252 g)
160 mm (Art-Nr. 06.3160 - gewicht 258 g)
180 mm (item no. 06.3180 - weight 310 g)
SCANGRIP produziert seit 50 Jahren Schutzbacken für Schraubstöcke und ist der weltweit größte Hersteller in diesem Spezialsegment mit einem umfassenden Komplettprogramm für alle denkbare Aufgaben und Schraubstockgrößen.
Weitere Suchbegriffe: schonbacken
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 12,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,56*
€ 20,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,43*
€ 19,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,77*
€ 15,20
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
06.0100
ab € 9,86*
Ähnlich
SCANGRIP
06.1100
ab € 11,89*
Ähnlich
SCANGRIP
06.2100
ab € 11,86*
Ähnlich
SCANGRIP
06.3100
ab € 11,85*
Ähnlich
SCANGRIP
06.4100
ab € 17,80*
Ähnlich
SCANGRIP
06.5100
ab € 17,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.