Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5602 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Scangrip Nova-Ex 03.5619 Baustrahler Ex-geschützt
Scangrip Nova-Ex 03.5619 Baustrahler Ex-geschützt
Scangrip Nova-Ex 03.5619 Baustrahler Ex-geschützt
Scangrip Nova-Ex 03.5619 Baustrahler Ex-geschützt
Scangrip Nova-Ex 03.5619 Baustrahler Ex-geschützt
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71287928
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5602
EAN/GTIN:
     5708997003428
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Ex-Geschützte Arbeitsleuchte mit 10M Kabel Die beiden neuen explosionsgeschützten NOVA-Modelle sind sehr leistungsfähige COB-LED-Arbeitsleuchten mit extrem hellem Licht. Sie wurden mit der modernsten LED-Technologie für den Fachmann gebaut.   Die neue COB-LED-Technologie liefert eine einheitliche und absolut gleichmäßige Ausleuchtung, die mit hohem CRI-Wert (Colour Rendering Index) nahezu Tageslichtqualität besonders für Arbeitsleuchten geeignet ist.   Abhängig von Ihrer jeweiligen Arbeit können Sie zwischen zwei Beleuchtungsstärken wählen: 50 % oder 100 %.   Extreme Haltbarkeit Das Gehäuse aus Aluminiumguss ist absolut schlagfest gegen harte Stöße und Aufpralle. Beide Arbeitsleuchten widerstehen den rauen, feuchten und schmutzigen Bedingungen professioneller Arbeitsumgebungen und sind sogar für Arbeiten im Freien unter sämtlichen Wetterbedingungen geeignet, da sie völlig wasserdicht sind (IP65).    Mit dem neuen integrierten Tragegriff ist die Leuchte einfach mitzunehmen. Der flexible Stellfuß dient zum Aufhängen der Leuchte oder zur Einstellung des gewünschten Beleuchtungswinkels.  
// Das NOVA-EX Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 3451038 und CN Utility Model Patent Nr. ZL201620157970.7 geschützt.   II 2G Ex db eb mb op is IIC T4 Gb  II 2D Ex tb IIIC T85°C Db IP65  
// Die NOVA-EX wurde vom TÜV SÜD entsprechend der ATEX-Richtlinie 2014/34/EU der Europäischen Union vom April 2016 und der internationalen IECEx-Regelung zugelassen und zertifiziert.    ATEX-Zertifikat Nr TÜV IT 16 ATEX 082 X IECx-Zertifikat Nr IECEx TPS 17.0002X  ATEX-Zertifikat über die Anerkennung der Qualitätssicherung für alle EX-geschützten Produkte IECEx Prüfbericht für alle EX-geschützten Produkte EG-Konformitätserklärung
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 246,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 291,92*
€ 347,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 280,43*
€ 333,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 268,91*
€ 320,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 266,93*
€ 317,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,06*
€ 292,81
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5607
ab € 73,84*
Zubehör
SCANGRIP
03.5609
ab € 23,63*
Zubehör
SCANGRIP
03.5616
ab € 35,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.