Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.6006 Ladegerät für Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ladesystem SPS 35W Scangrip
Ladesystem SPS 35W Scangrip
Ladesystem SPS 35W Scangrip
Ladesystem SPS 35W Scangrip
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71287949
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.6006
EAN/GTIN:
     5708997360064
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
arbeitslampe
Ladegerät für NOVA 4 & MULTIMATCH 3
Das 35 W Ladesystem ist ein Teil des neuen SCANGRIP POWER SOLUTION Systems, das Ihnen unbegrenzte Lichtverfügbarkeit bietet.
Einfach können Sie einen neuen vollgeladenen Akku einsetzen und weiterarbeiten, während Sie einen zweiten aufladen. Oder ganz einfach das Ladegerät direkt an der Leuchte montieren.
Der integrierte Reserveakku verhindert zuverlässig, dass plötzlich das Licht ausgeht.
// Das SPS 35 W Ladesystem passt für den 03.6003 SPS 4 Ah AKKUPACK.
// 3 FAKTEN ÜBER DAS SPS-KONZEPT
DUAL SYSTEM 2in1 mit Wechselakkupack – Betrieb wahlweise mit Akku oder mit Direktanschluss an die Stromversorgung. Das Ladegerät kann direkt an der Leuchte montiert werden
Integrierter Reserveakku: Die Leuchte bleibt bis zu 1 Stunde mit 1000 Lumen Lichtstrom in Betrieb – ohne Akku, ohne Netzkabel
IP 67 – Wasserdicht und für raue Umgebungen geeignet
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,88*
€ 42,70
pro Stück
ab 4 Stück
€ 34,45*
€ 41,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 6 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 8 Stück
€ 31,60*
€ 37,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,67*
€ 36,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,54*
€ 30,39
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
SCANGRIP
03.5265
ab € 39,78*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6008
ab € 47,97*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5353
ab € 40,95*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5305
ab € 6,76*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5928
ab € 18,79*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6007
ab € 32,90*
Ähnlich
SCANGRIP
03.6122
ab € 40,88*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5373
ab € 9,79*
Ähnlich
SCANGRIP
03.5378
ab € 17,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.