Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
SCANGRIP 03.5200 Arbeitslampe
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288123
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5200
EAN/GTIN:
     5708997352007
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
LED Array
LED Printmontage
Komplette Beleuchtungslösung für Hebebühnen für LKWs und andere schwere Fahrzeuge LINE LIGHT 6 für den universellen Einsatz an Hebebühnen für LKWs und andere schwere Fahrzeuge bietet Ihnen helle Beleuchtung - genau da wo Sie es brauchen.   Mit einem begenzten, fokussierten Lichtwinkel von 75° ermöglicht LINE LIGHT eine extrem kraftige Beleuchtung Ihres Arbeitsbereichs, die fast doppelt sointensiv wie durch eine normale 36W-leuchtstoffröhre ist. Blendung bei der Arbeit wird vermieden.    Die Leuchte ist für einen optimalen Beleuchtungswinkel drehbar. Der schlanke, kompakte Aufbau lässt Platz für die Hebebühne (nur ø25mm).   LINE LIGHT 6 besteht aus 6 Einheiten (1630mm), einschließlich 2 Beleuchtung 80W Netzteil, 2x8m Kabel und komplette Aufhängungen.   Weil LINE LIGHT eine Niederspannungs-LED-Beleuchtung (24 VDC) ist und komplett mit allen für die Montage an Ihrer Bühne benötigten Teilen geliefert wird, ist die Eigenmontage unabhängig vom jeweiligen Hersteller unkompliziert.    LINE LIGHT besteht aus einem geschlossenen, „unzerbrechlichen extrudierten Acrylprofil, das es extrem robust und widerstandsfähig auch gegenüber starken Stößen, Schlägen und Vibrationen von industriellen Maschinen macht. Die Schutzklasse IP67 bedeutet Staub- und Wasserfestigkeit. Technische Lebensdauer der LED ist mindestens 100.000 Stunden.  
// LINE LIGHT DIMMER für stufenlose Regulierung der Lichtintensität als zubehör möglich   
// Das LINE LIGHT 6 Design ist einzigartig und durch das EU Geschmacksmuster Patent RCD Nr 1882523 geschützt.
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.143,11*
€ 1.360,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.094,43*
€ 1.302,37
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.085,66*
€ 1.291,94
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.057,09*
€ 1.257,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 998,10*
€ 1.187,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 956,59*
€ 1.138,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,29*
€ 1.110,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5214
ab € 4,09*
Zubehör
SCANGRIP
03.5215
ab € 5,25*
Zubehör
SCANGRIP
03.5216
ab € 16,71*
Zubehör
SCANGRIP
03.5226
ab € 30,05*
Zubehör
SCANGRIP
03.5240
ab € 104,61*
Zubehör
SCANGRIP
03.5246
ab € 5,74*
Zubehör
SCANGRIP
03.5264
ab € 44,37*
Zubehör
SCANGRIP
03.5257
ab € 29,95*
Zubehör
Kiesel
03.5229
ab € 49,79*
Zubehör
Kiesel
03.5226
ab € 73,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.