Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
SCANGRIP 03.5391 Beleuchtungs-Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71288161
Hersteller:
     SCANGRIP
Herst.-Nr.:
     03.5391
EAN/GTIN:
     5708997353912
Suchbegriffe:
Arbeitsstellenscheinwerfer
Bauleuchte
Baustellenleuchte
Baustellenstrahler
Starker halter mit zwei extrem kräftiger Magneten
Kompakter und extrem starker Magnethalter für flexible Positionierung von großen NOVA-Arbeitsleuchten an allen magnetischen Oberflächen. Der Halter bietet mit zwei extrem kräftigen Magneten, jeder mit einer Haltekraft von mehr als 20 kg mehr als 400 N Haltekraft.
Die Magneten sind zum Schutz der Oberfläche und um Kratzer zu vermeiden gummiummantelt. Für maximale Flexibilität lassen sich die Magneten in jede beliebige Position drehen. Damit kann der flexible Magnethalter auch auf sehr kleine, magnetische Oberflächen verwendet werden. Der einfache Magnethalter mit Einhandbedienung sichert schnelle und sichere Aufhängung, und die Leuchte lässt sich für die täglichen Aufgaben in jede gewünschte Position kippen. Der eingebaute Arretiermechanismus verhindert, dass der Stecksplint ausfällt und verloren geht. Der Stecksplint kann jedoch bei Bedarf ausgezogen werden.   Für die kleinen NOVA-Leuchten empfiehlt es sich den kleinen MAGNETHALTER (Art-Nr. 03.5390) mit halber Haltekraft zu verwenden.  
// Ersetzt den früheren universellen Magnethalter (Art-Nr. 03.5340), der ausgelaufen ist.   DER HALTER WURDE FÜR:
03.5444 NOVA 10K
03.6002 NOVA 10 SPS (Lieferbar ab Dezember 2018)
03.5654 MULTIMATCH 8 (Lieferbar ab Dezember 2018) Entwickelt, kann aber auch für:
03.5440 NOVA 3k
03.5441 NOVA 3K C+R
03.5442 NOVA 5K
03.5443 NOVA 5K C+R
03.6000 NOVA 4 SPS (Lieferbar ab Dezember 2018)
03.6001 NOVA 6 SPS (Lieferbar ab Dezember 2018)
MULTIMATCH 3 (Lieferbar ab Dezember 2018) verwendet werden.
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 34,03*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,69*
€ 51,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,86*
€ 48,62
pro Stück
ab 8 Stück
€ 40,14*
€ 47,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,66*
€ 47,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,46*
€ 45,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,44*
€ 45,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,03*
€ 40,50
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCANGRIP
03.5444
ab € 148,47*
Zubehör
SCANGRIP
03.6102C
ab € 193,66*
Zubehör
SCANGRIP
35661
ab € 63,31*
Zubehör
SCANGRIP
35660
ab € 41,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.