Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin 2056 Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin 2056 Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill
Severin 2056 Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill
Severin 2056 Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill
Severin 2056 Grillofen 30 l Schwarz, Edelstahl Grill
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71368256
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2056
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Energie
Anschlusswert
1600 W
Stromstecker-Typ
Type F (CEE 7/4)
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
30 l
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Innenbeleuchtung
Ja
Ober- und Unterhitze
Ja
Unter- und Oberhitze + Konvektion (Einzelbetrieb)
Ja
Oberhitze
Ja
Anzahl der Regale
1 Regale
Anzahl der Regalpositionen
3
Timer-Typ
Mechanisch
99-Minuten-Timer
120 min
Signalton wenn Vorheizen abgeschlossen
Ja
LED-Anzeigen
Leistung
Ursprungsland
China
Gewicht und Abmessungen
Breite
450 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
342 mm
Gewicht
8400 g
Backblech-Abmessungen
325 x 280 mm
Verpackungsbreite
545 mm
Verpackungstiefe
445 mm
Verpackungshöhe
430 mm
Paketgewicht
10202 g
Kochfunktionen und -programme
Heißluftbetrieb
Ja
Grill
Ja
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 73,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,37*
€ 106,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,29*
€ 103,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,42*
€ 100,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,10*
€ 98,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 73,20*
€ 87,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.