Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Severin 2052 Grillofen 80 l Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Severin 2052 Grillofen 80 l Schwarz
Severin 2052 Grillofen 80 l Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71368613
Hersteller:
     SEVERIN
Herst.-Nr.:
     2052
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Back-Ofen
Backofen
Kompaktbackofen
Mini-Backofen
Weitere Informationen:
Merkmale
Netto-Ofenvolumen
80 l
Produktfarbe
Schwarz
Geräteplatzierung
Freistehend
Steuerung
Drehregler
Anzahl der Regale
1 Regale
Gewicht und Abmessungen
Breite
358 mm
Tiefe
310 mm
Höhe
210 mm
Backblech-Abmessungen
245 x 150 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 36,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,80*
€ 60,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,21*
€ 59,75
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,00*
€ 58,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,01*
€ 53,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,82*
€ 49,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,76*
€ 43,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.