Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-809495 Herst.-Nr.: 4975-20 EAN/GTIN: 4078500497503 |
| |
|
| | |
| Dieser Schlauch ist transparent mit stabiler Kreuzgewebe-Einlage. Er ist deshalb besonders für Druckluft geeignet. Er ist temperaturbeständig von -10°C bis +50°C. Da er Cadmium-, blei- und bariumfrei ist, werden keine Schadstoffe im Wasser gelöst, er ist deshalb tier- und pflanzenfreundlich. Größe: 9 x 3 mm, Berstdruck 60 bar. Weitere Informationen: Merkmale | Schlauchlänge | 40 m | | Produktfarbe | Transparent | | Maximaler Eingangswasserdruck | 60 bar | | Max. Temperatur des Inputwassers | 50 °C | | Minimum Input Wasserdruck | -10 °C | Gewicht und Abmessungen | Breite | 9 mm | | Höhe | 3 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 40 | | pro Meter | Frei Haus | ab € 2,22* | € 2,93* | | | | | | | | | | 3 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,57* | € 3,51* | | | | | 32 Tage | | | 40 | | pro Meter | € 8,50* | ab € 2,82* | € 3,73* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,90* | ab € 52,74* | € 68,77* | | | | | 13 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 6,29* | ab € 57,45* | € 73,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 40 Meter | Mindestbestellmenge: 40 Meter ( entspricht € 117,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|