Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DeWALT DCS334NT-XJ Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2,1 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DeWALT DCS334NT-XJ Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2,1 kg
DeWALT DCS334NT-XJ Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2,1 kg
DeWALT DCS334NT-XJ Elektrische Stichsäge 3200 SPM 2,1 kg
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71370041
Hersteller:
     DeWalt
Herst.-Nr.:
     DCS334NT-XJ
EAN/GTIN:
     5035048710623
Suchbegriffe:
Akku-Stichsäge
Akkustichsäge
Industriestichsäge
Pendelhubstichsäge
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
2100 g
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3200 SPM
Einschneidetiefe in Holz
135 mm
Entladungslänge
26 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
25 mm
Schnitttiefe in Edelstahl
10 mm
Schallleistungspegel
95 dB
Schalldruckpegel
84 dB
Schwingungspegel (Holz)
7 m/s²
Schwingungspegel (Stahl)
5.1 m/s²
Merkmale
Griffart
Oberer Griff
Anpassbare Geschwindigkeit
Ja
Faseneinstellung
Ja
Eingebautes Licht
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Fasen-Einstellungen
45 °
Werkzeugloser Klingenwechsel
Ja
Staubbläser
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 186,87*
€ 222,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 186,45*
€ 221,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,38*
€ 203,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 165,86*
€ 197,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,15*
€ 187,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
DeWalt
DCB118
ab € 67,15*
Zubehör
DeWalt
DCB184-XJ
ab € 48,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.