Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Makita DBN500Z Nagel-/ Klammerpistole Nagel-/Klammerpistol Akku
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71370529
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     DBN500Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Akku-Nagler
Akkunagler
akkunagler makita
akku nagler
Weitere Informationen:
Leistungen
Magazin Kapazität
110
Nagellänge (min.)
15 mm
Nagellänge (max.)
50 mm
Schalldruckpegel
79 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Vibrationslevel
2.5 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Batteriekapazität
1.5 Ah
Akku-/Batteriespannung
18 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
249 mm
Tiefe
249 mm
Höhe
318 mm
Gewicht
3500 g
Batteriegewicht
3200 g
Merkmale
Produkttyp
Nagel-/Klammerpistol
Eingebautes Licht
Ja
Aufhängbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 396,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 442,56*
€ 526,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 429,38*
€ 510,96
pro Stück
ab 3 Stück
€ 427,86*
€ 509,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 411,78*
€ 490,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 404,50*
€ 481,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 396,51*
€ 471,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.