Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher 2.644-121.0 Staubsauger Zubehör/Zusatz Stabstaubsauger Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4054278564265
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     2.644-121.0
EAN/GTIN:
     4054278564265
Suchbegriffe:
Bürstenwalze
Bürstwalze
Walzenbürste
Kärcher-Ersatzteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Geeignet für Staubsauger-Typ
Stabstaubsauger
Produkttyp
Bürste
Produktfarbe
Schwarz
Markenkompatibilität
Kärcher
Kompatibilität
PCL 4
Technische Details
Anzahl
2
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
100 mm
Gewicht
200 g
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 23,12*
€ 32,65*
2 Tage
132
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 22,99*
€ 32,69*
14 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,29*
ab € 25,83*
€ 36,42*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 25,96*
€ 36,65*
11 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,10*
€ 38,90*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,65*
€ 38,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,94*
€ 38,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,19*
€ 37,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,12*
€ 27,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
1.644-000.0
ab € 137,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.