Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher PCL 4 Terassenreiniger Fußbodenpolierer 800 RPM Schwarz, Gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher PCL 4 Terassenreiniger Fußbodenpolierer 800 RPM Schwarz, Gelb
Kärcher PCL 4 Terassenreiniger Fußbodenpolierer 800 RPM Schwarz, Gelb
Kärcher PCL 4 Terassenreiniger Fußbodenpolierer 800 RPM Schwarz, Gelb
Kärcher PCL 4 Terassenreiniger Fußbodenpolierer 800 RPM Schwarz, Gelb
Kärcher PCL 4 Terassenreiniger Fußbodenpolierer 800 RPM Schwarz, Gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE0-71066998
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.644-000.0
EAN/GTIN:
     4054278505510
Suchbegriffe:
Bodenwäscher
Flächenreiniger
Terrassenreiniger
Handkehrmaschine
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
307 mm
Tiefe
350 mm
Höhe
1281 mm
Gewicht
5000 g
Merkmale
Produkttyp
Fußbodenpolierer
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Motorgeschwindigkeit
800 RPM
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Energie
Leistung
600 W
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 138,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,69*
€ 194,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 161,81*
€ 192,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,53*
€ 180,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 147,44*
€ 175,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 138,12*
€ 164,36
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Kärcher
2.644-121.0
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.