Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEAC AX-505 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TEAC AX-505 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Silber
TEAC AX-505 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Silber
TEAC AX-505 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Silber
TEAC AX-505 Audioverstärker 2.0 Kanäle Haus Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71487256
Hersteller:
     Teac
Herst.-Nr.:
     299271 AX-505-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Radio
Stereo Verstärker
stereo verstärker
Liefert die gesamte Dynamik Ihrer Musik, ein Hochleistungs-Vollverstärker mit symmetrischem Eingang

Der AX-505 ist ein Stereo-Vollverstärker, der eine Ausgangsleistung von 115W + 115W liefert, aber nur die Grundfläche eines A4 Blattes einnimmt.

In der Leistungsverstärker-Sektion wurde ein von TEAC abgestimmtes Ncore-Modul von Hypex aus den Niederlanden integriert, welches sowohl eine hohe Kühlleistung, als auch eine hohe Energieeffizienz bietet. Sein klarer Klang mit geringer Verzerrung und hohem Signal-Rausch-Verhältnis gibt HiRes Audio Inhalte mit beeindruckender Dynamik und musikalischer Spielfreude wieder. Darüber hinaus bietet der AX-505 einen integrierten Kopfhörerverstärker, welcher höchste Audioqualität über Kopfhörer bietet, die einen Anschluss mit separater Masseabschirmung besitzen.

Zugegebenermaßen mehr ein optischer Hingucker als eine funktionale Notwendigkeit, stellen die zwei auffälligen Pegelanzeigen an der Gerätefront dar, die sich zur Lautstärke der Musik bewegen. Das Benutzererlebnis wird durch den gut gedämpften Lautstärkeregler mit einem gefrästen Aluminiumknopf zur präzisen Einstellung der Lautstärke weiter verbessert. Ein passives Kühlungsdesign für einen absolut geräuschlosen Betrieb ermöglicht es dem Hörer, sich vollkommen auf seine Musik zu konzentrieren, ohne dass störende Lüftergeräusche ablenken.

Kombinieren Sie diesen hochmodernen Stereo-Vollverstärker mit dem neuesten Standalone-DAC von TEAC, dem UD-505 oder dem USB-DAC / Network-Player NT-505. So können Sie alle Vorteile von hochauflösendem HiRes Audio genießen, wie z.B. DSD512 und PCM 768 kHz Inhalte.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
290 mm
Tiefe
264 mm
Höhe
81.2 mm
Gewicht
4200 g
Audio
Audio Kanäle
2.0 Kanäle
Leistungshöhepunkt pro Kanal
130 W
THD, totalklirren
0.8 %
Rauschverhältnis (SNR)
115 dB
RMS Leistungsoutput pro Kanal (4 Ohm)
115 W
RMS Leistungsoutput pro Kanal (8 Ohm)
70 W
Frequenzbereich
10 - 50000 Hz
Zertifikate
Zertifizierung
RoHS
Technische Details
Zweck
Haus
Übertragungstechnik
Verkabelt
Produktfarbe
Silber
Lautstärkeregler
Drehregler
Ein-/Ausschalter
Ja
Fernbedienung enthalten
Ja
Kühlung
Passiv
Material
Metall
Mitgelieferte Kabel
AC
Fernbedienungstyp
RC-1332
Impedanz
4 Ohm
Anschlüsse und Schnittstellen
XLR-Eingang
Ja
Kopfhörerausgänge
1
Kopfhörer-Anschluss
3,5 mm
Stromeingang
Ja
Line-Eingänge (RCA)
6
Energie
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
110 W
Stromverbrauch (Standby)
0.1 W
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 939,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.032,21*
€ 1.228,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.027,11*
€ 1.222,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.004,24*
€ 1.195,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 980,06*
€ 1.166,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 939,59*
€ 1.118,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.