Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik PRO-LFD02AT.TS Rack Zubehör Kühlgebläse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik PRO-LFD02AT.TS Rack Zubehör Kühlgebläse
EFB Elektronik PRO-LFD02AT.TS Rack Zubehör Kühlgebläse
EFB Elektronik PRO-LFD02AT.TS Rack Zubehör Kühlgebläse
EFB Elektronik PRO-LFD02AT.TS Rack Zubehör Kühlgebläse
EFB Elektronik PRO-LFD02AT.TS Rack Zubehör Kühlgebläse
Artikel-Nr.:
     CIDE4-71522067
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     PRO-LFD02AT.TS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dachlüfter
Rack Zubehör
Dachlüfter für Schaltschränke
Schaltschrankdachlüfter
Lüftereinheit mit integriertem Thermostat zum Einsatz im Dach der Schränke PRO
Bei 4-fach Variante: 3-stufiger Schalter (0/I/II) zur Drehzahlreduzierung ("Silent-Mode") für besonders leisen Betrieb
Bei 2-fach Variante: EIN/AUS-Schalter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Ausgangsspannung
230 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
380 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
Merkmale
Typ
Kühlgebläse
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Eingebauter Ventilator
Ja
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Luftstrom
330 m³/h
Ein-/Ausschalter
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Weitere Suchbegriffe: efb elektronik rack zubehör, rack zubehör, Komponent
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,54*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,32*
€ 156,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 130,48*
€ 155,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,56*
€ 145,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,46*
€ 142,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.