Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MEAN WELL HLG-150H-24AB LED-Treiber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MEAN WELL HLG-150H-24AB LED-Treiber
MEAN WELL HLG-150H-24AB LED-Treiber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72492098
Hersteller:
     Mean Well
Herst.-Nr.:
     HLG-150H-24AB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dimmer
LED Treiber
LED-Konverter
LED-Netzteil
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Merkmale
Ausgangsleistung
150 W
Dimmer
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 230 V
Ausgangsstrom
6.3 A
Ausgangsspannung
24 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
228 mm
Höhe
38.8 mm
Gewicht
1155 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 45,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,88*
€ 73,64
pro Stück
ab 4 Stück
€ 58,94*
€ 70,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,39*
€ 68,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,74*
€ 65,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,89*
€ 54,61
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12
ab € 39,88*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12A
ab € 36,46*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-12B
ab € 36,57*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-15A
ab € 37,75*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20
ab € 41,41*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-20A
ab € 41,26*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24
ab € 41,44*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24A
ab € 32,01*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-24B
ab € 35,32*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-30A
ab € 41,62*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36
ab € 42,71*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36A
ab € 37,27*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-36B
ab € 41,03*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42
ab € 41,36*
Ähnlich
Mean Well
HLG-150H-42A
ab € 41,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.