Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Lindy 41035 Videokabel-Adapter 0,2 m Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-72772926
Hersteller:
     Lindy
Herst.-Nr.:
     41035
EAN/GTIN:
     4002888410359
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
MacBook Pro, MacBook Air
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Kabellänge
0.2 m
HDCP
Ja
Unterstützte Video-Modi
2160p
Produktfarbe
Weiß
Umwandlertyp
Aktiver Videokonverter
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
53 g
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 85 %
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,67*
€ 29,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,67*
€ 24,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.