Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sandberg 2in1 USB Hub Bungee


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sandberg 2in1 USB Hub Bungee
Sandberg 2in1 USB Hub Bungee
Sandberg 2in1 USB Hub Bungee
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73314812
Hersteller:
     Sandberg
Herst.-Nr.:
     133-92
EAN/GTIN:
     5705730133923
Suchbegriffe:
Gaming Maus
Computer Maus
Computermaus
Laser Maus
Das Sandberg 2in1 USB Hub Bungee erleichtert Ihnen das Leben als Gamer. Das Bungee fixiert das Kabel Ihrer Gaming-Maus. So kann sich das Kabel nicht verknoten, nicht verfangen. Was eine ultimative Bewegungsfreiheit mit sich bringt. Ein USB-Hub mit 4 USB-Anschlüssen ist ebenfalls integriert. Damit können Sie die Stecker Ihrer gesamten Ausrüstung in einem Gerät unterbringen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84719000
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Anschlüsse
4
Hostschnittstelle
USB 2.0
Hub-Schnittstellen
USB 2.0
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
4
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
120 mm
Verpackungstiefe
120 mm
Verpackungshöhe
180 mm
Paketgewicht
150 g
Merkmale
Datenübertragungsrate
1500 Mbit/s
Produktfarbe
Schwarz
Kabellänge
1 m
Plug
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,25*
€ 8,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.