Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFB Elektronik K5431AOC.100V2 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EFB Elektronik K5431AOC.100V2 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
EFB Elektronik K5431AOC.100V2 HDMI-Kabel 100 m HDMI Typ A (Standard) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73315400
Hersteller:
     EFB-Elektronik
Herst.-Nr.:
     K5431AOC.100V2
EAN/GTIN:
     4049759212063
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
HDMI Kabel Typ-C auf Typ-C
Mini HDMI Kabel
HDMI™ 2.0 Aktives optisches Kabel (AOC) Glasfaserkabel
Verwendet Glasfaserkabel für die HighSpeed Signal Übertragung
Ermöglicht eine perfekte 4K @ 60Hz Übertragung bis zu 100m
Im Vergleich zu herkömmlichen Kupfer Kabeln können mit diesem AOC Kabel längere Reichweiten erlang werden.
Zudem ist das AOC Kabel deutlich dünner und leichter und ist unempfindlich gegenüber EMV-Störungen.
Im Vergleich mit anderen Extender Lösungen ist das AOC Kabel einfacher zu bedienen und benötigt keine zusätzliche Spannungsversorgung
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Merkmale
Kabellänge
100 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDMI-Version
2.0
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 147,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 177,05*
€ 210,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 171,63*
€ 204,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 165,54*
€ 196,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,19*
€ 193,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,41*
€ 175,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.