Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEMP 2115304 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEMP 2115304 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
LEMP 2115304 Handschraubendreher Einzeln Ratschenschrauber
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73320804
Hersteller:
     LEMP
Herst.-Nr.:
     2115304
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innensechskant-VDE-Schraubendreher
Innensechskant-VDE-Schraubenzieher
VDE-Innensechskant-Schraubendreher
VDE-Innensechskant-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
155 mm
Gewicht
51 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Typ
Ratschenschrauber
Schraubendreher-Bits enthalten
Sicherheitssechskant (metrisch)
Anzahl der Schraubendreher
1
Materiallgriff
Kunststoff
Handgrifffarbe
Schwarz
Schraubendreher-Bits Größe
4 mm
Griffisolierung
Ja
Klingenlänge
75 mm
Oberflächenmaterial Klinge
Chrom
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,18*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,74*
€ 6,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,17*
€ 6,15
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,18*
€ 4,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LEMP
2115303
ab € 4,00*
Zubehör
LEMP
2115305
ab € 4,90*
Zubehör
LEMP
2115306
ab € 5,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.