Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica VC 1522 W Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 230 l E Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica VC 1522 W Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 230 l E Weiß
Amica VC 1522 W Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 230 l E Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73330428
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     VC 1522 W
EAN/GTIN:
     5906006713966
Suchbegriffe:
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Kühl-, Gefrierkombi
Kühl-, Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
84 l
Gefrierkapazität
4 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
21 h
Sternekennzeichnung
3*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
230 l
Klimaklasse
N-ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
39 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
212 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Breite
540 mm
Tiefe
595 mm
Höhe
1520 mm
Gewicht
48500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
146 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Weiß
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 263,31*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 313,87*
€ 373,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 310,93*
€ 370,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 300,32*
€ 357,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 293,60*
€ 349,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 263,31*
€ 313,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.