Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGCR 387100 B Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l Beige


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KGCR 387100 B Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l Beige
Amica KGCR 387100 B Kühl- und Gefrierkombination Freistehend 244 l Beige
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73330469
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KGCR 387100 B
EAN/GTIN:
     5906006712792
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Unten
Nutzinhalt Gefrierfach
63 l
Gefrierkapazität
3 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
3*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
3
Abtauautomatik (Gefriereinheit)
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
244 l
Klimaklasse
N-ST
Geräuschpegel
43 dB
Energie
Jährlicher Energieverbrauch
188 kWh
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieeffizienzklasse (alt)
A++
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1810 mm
Gewicht
53000 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
181 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Flaschengestelle
Ja
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Beige
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Steuerung
Drehregler
Kältemittelart
R600a
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 381,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 447,34*
€ 532,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 442,21*
€ 526,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 423,38*
€ 503,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 410,73*
€ 488,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,74*
€ 454,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.