Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supermicro MBD-M11SDV-8C-LN4F System auf Chip Mini-ITX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Supermicro MBD-M11SDV-8C-LN4F System auf Chip Mini-ITX
Supermicro MBD-M11SDV-8C-LN4F System auf Chip Mini-ITX
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73390493
Hersteller:
     Super Micro Computer
Herst.-Nr.:
     MBD-M11SDV-8C-LN4F-O
EAN/GTIN:
     672042363766
Suchbegriffe:
ITX Mainboard
ITX Motherboard
Mainboard
Motherboard
Weitere Informationen:
Prozessor
Prozessorhersteller
AMD
Kompatible Prozessoren
AMD EPYC
Anzahl der unterstützten Prozessorkerne
8
Erweiterungssteckplätze
PCI-Express x16 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze
128
Grafik
Eingebautes Grafikkartenmodell
Aspeed AST2500
Merkmale
Komponente für
Server
Motherboardformfaktor
Mini-ITX
Motherboard Chipsatz
System auf Chip
BIOS
BIOS-Typ
AMI
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
LAN-Controller
Intel® I350-AM4, Realtek RTL8211E
Prozessor Besonderheiten
Trusted Platform Module (TPM) Version
2.0
Betriebsbedingungen
Temperaturbereich bei Lagerung
8 - 90 °C
Betriebstemperatur
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Sonstige Funktionen
PCI-Express x4 (Gen 3.x)-Anschlüsse
1
Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten
8GB, 16GB, 32GB, 64GB
Maximale LRDIMM Speicher
1.2 GB
Zahl der DIMM Slots
4
Anzahl unterstützter Prozessoren
1
Speicher-Controller
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA III
Speicher
Unterstützte Arbeitsspeicher
DDR4-SDRAM
RAM-Speicher maximal
512 GB
ECC
Ja
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit
2666 MHz
Gewicht und Abmessungen
Breite
170 mm
Tiefe
170 mm
Interne E/A-Anschlüsse
SATA III Anschlüsse
4
Zahl der COM Stecker
1
TPM-Anschluss
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733020
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
6
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
4
Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse
1
IPMI LAN (RJ-45)-Anschluss
Ja
Weitere Suchbegriffe: Server, supermicro mainboard, mainboard, mitx mainboard, Hauptplatine, Hauptplatinen
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 646,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 717,92*
€ 854,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 710,33*
€ 845,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 708,64*
€ 843,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 692,54*
€ 824,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 646,37*
€ 769,18
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.