Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Techly IDATA HDMI-KVM50W Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Techly IDATA HDMI-KVM50W Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA HDMI-KVM50W Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA HDMI-KVM50W Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Techly IDATA HDMI-KVM50W Audio-/Video-Leistungsverstärker AV-Sender & -Empfänger Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE4-73400126
Hersteller:
     Techly
Herst.-Nr.:
     IDATA HDMI-KVM50W
EAN/GTIN:
     8051128107036
Suchbegriffe:
HDMI Extender
KVM Extender
techly hdmi extender
kvm extender
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
HDMI-In
1
Anzahl der HDMI-Ausgänge
1
HDMI-Version
1.3
Anzahl der USB-Anschlüsse
3
USB-Version
2.0
Gewicht und Abmessungen
Breite
120.9 mm
Tiefe
149.7 mm
Höhe
23.2 mm
Gewicht
1231 g
Energie
Stromverbrauch TX
7 W
Stromverbrauch (RX)
5 W
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-10 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Merkmale
Typ
AV-Sender & -Empfänger
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
50 m
Unterstützte Video-Modi
480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Bandbreite
10.2 Gbit/s
HDCP
Ja
HDCP-Version
1.2
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 313,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 369,13*
€ 439,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 366,79*
€ 436,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 350,55*
€ 417,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 341,65*
€ 406,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 313,56*
€ 373,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.