Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Digitus Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 2HE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Digitus Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 2HE
Digitus Kabelrangierpanel mit Kabelführungsbügeln für 483 mm (19")-Schränke, 2HE
Artikel-Nr.:
     CIDE4-740257
Hersteller:
     DIGITUS
Herst.-Nr.:
     DN-19 ORG-2U
EAN/GTIN:
     4016032135388
Suchbegriffe:
19 Zoll Kabelbügel
19 Zoll Rangierbügel
19" Kabelbügel
19" Rangierbügel
  • Einfache Installation

    Die Kabelrangierpanel werden an den 483 mm (19“)-Profilschienen befestigt. Fünf Kabelführungsbügel ermöglichen ein einfaches, horizontales rangieren von Patchkabeln. Ein optimales Kabelmanagement in Ihrem 483 mm (19“) Netzwerk- oder Serverschrank ist garantiert.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
490 mm
Verpackungstiefe
85 mm
Verpackungsvolumen
3956.75 cm³
Paketgewicht
728.571 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85389099
VK Zolltarifcode
73269098
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
483 x 85 x 88 mm
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Ursprungsland
Türkei
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,70*
€ 23,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,48*
€ 23,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,61*
€ 22,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,92*
€ 21,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,77*
€ 19,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,86*
€ 17,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.