Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1359-40-34-4695 Herst.-Nr.: DN-19 ORG EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Kabelführungen ermöglichen eine systemgerechte Führung der Daten- und Netzkabel am seitlichen 19" Gestell.
Farbe: grau Ral 7035 Material: 1mm Stahlblech Weitere Informationen: Merkmale | Produktfarbe | Grau | | Rack-Kapazität | 1U |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (22) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 1359 | | | | | | pro Paket | € 2,90* | ab € 12,69* | € 16,45* | | | | | | | 30 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 12,69* | € 16,46* | | | | | | | | | | pro Paket | € 6,78* | ab € 12,76* | € 16,49* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,50* | ab € 13,05* | € 16,85* | | | | | | | | | | pro Paket | € 4,00* | ab € 13,06* | € 17,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1359 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,269* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 1359 | | Versand: Lager 1359 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 2,90* | | ab € 1.100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1359 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|