Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Weller T0058765799N Lötkolben/-station Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weller T0058765799N Lötkolben/-station Zubehör
Weller T0058765799N Lötkolben/-station Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74301286
Hersteller:
     Weller Tools
Herst.-Nr.:
     T0058765799N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Montagesystem für Schweißerschutzwa...
montagesystem für schweißerschutzwa...
Weitere Informationen:
Merkmale
Markenkompatibilität
Weller
Kompatibilität
WXP 65
Produktfarbe
Schwarz, Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
18 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
25 mm
Gewicht
10 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,37*
€ 107,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,75*
€ 105,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 82,26*
€ 97,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,98*
€ 83,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
T0052921499N
ab € 56,78*
Zubehör
Weller Tools
T0052918699N
ab € 31,81*
Zubehör
Weller Tools
T0058744875
ab € 5,67*
Zubehör
Weller Tools
T0058744876
ab € 5,61*
Zubehör
Weller Tools
T0058765798N
ab € 69,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.