Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston KT150 Werkbankteil/Zubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston KT150 Werkbankteil/Zubehör
Treston KT150 Werkbankteil/Zubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE4-74331247
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     KT150
EAN/GTIN:
     6416763042432
Suchbegriffe:
Arbeitstischaufbau
Aufbau Arbeitstisch
Montagetisch Aufbau-Rahmen
Montagetisch Schiene
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Stahl
Schutz vor elektrostatischer Entladung (ESD)
Ja
Kompatible Produkte
TPH715/915, TPB915
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
600 mm
Weitere Suchbegriffe: montagetisch schiene
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 178,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,22*
€ 263,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 214,16*
€ 254,85
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,02*
€ 252,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 203,01*
€ 241,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,87*
€ 228,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,05*
€ 211,88
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
TPB915
ab € 838,01*
Zubehör
Treston
TPH715
ab € 588,52*
Zubehör
Treston
SPR150
ab € 55,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.