Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Treston TPB915 Werkbank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Treston TPB915 Werkbank
Treston TPB915 Werkbank
Artikel-Nr.:
     CIDE6-73331450
Hersteller:
     Treston
Herst.-Nr.:
     TPB915
EAN/GTIN:
     6416763078202
Suchbegriffe:
Komplett-Packtisch
Packstation
Packstationen
Packplatz
All-in-One-Packtisch, der sich Ihren Bedürfnissen entsprechend anpassen und erweitern lässt.
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Weiß, Grau
Höhenverstellbar
Ja
Maximales Lastgewicht
300 kg
Einfache Aufbewahrung
Ja
Lieferumfang
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
1500 mm
Tiefe
900 mm
Höhenanpassungsrate
650 - 900 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 836,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,24*
€ 1.095,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 910,02*
€ 1.082,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 885,33*
€ 1.053,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,40*
€ 1.028,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 836,94*
€ 995,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Treston
KT150
ab € 178,18*
Zubehör
Treston
RK1
ab € 42,28*
Zubehör
Treston
RL150
ab € 221,62*
Zubehör
Treston
SH150
ab € 182,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.